PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069407
Polzahl - 9
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356749770
Sonepar Artikelnummer
121362023
Hersteller Artikelnummer
3069407
Hersteller Typ
FBP 8+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069407
Polzahl:
9
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.084 kg
Blindstecker, Polzahl: 9, Farbe: orange


