PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069408
Polzahl - 13
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356749787
Sonepar Artikelnummer
121362024
Hersteller Artikelnummer
3069408
Hersteller Typ
FBP 12+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069408
Polzahl:
13
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg
Blindstecker, Polzahl: 13, Farbe: orange


