PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069409
Polzahl - 6
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356802796
Sonepar Artikelnummer
121362025
Hersteller Artikelnummer
3069409
Hersteller Typ
FBP 5+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069409
Polzahl:
6
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.084 kg
Blindstecker, Polzahl: 6, Farbe: orange


