PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069499
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.101 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356899758
Sonepar Artikelnummer
121362100
Hersteller Artikelnummer
3069499
Hersteller Typ
FBP-2/E7
Hersteller Artikel Nr.:
3069499
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.101 kg
Blindstecker, VDE kodiert Typ E7, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 71 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


