PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069502
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356945936
Sonepar Artikelnummer
121362103
Hersteller Artikelnummer
3069502
Hersteller Typ
FBP-2/C14
Hersteller Artikel Nr.:
3069502
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg
Blindstecker, VDE kodiert Typ C14, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 146,7 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 14, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


