PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069675
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356945950
Sonepar Artikelnummer
121362122
Hersteller Artikelnummer
3069675
Hersteller Typ
FBP-2/F19
Hersteller Artikel Nr.:
3069675
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Blindstecker, VDE kodiert Typ F19, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 187,5 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


