PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069676
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356945967
Sonepar Artikelnummer
121362123
Hersteller Artikelnummer
3069676
Hersteller Typ
FBP-2/G19
Hersteller Artikel Nr.:
3069676
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg
Blindstecker, VDE kodiert Typ G19, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 187,5 mm, Höhe: 81 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


