PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069876
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356962414
Sonepar Artikelnummer
121362177
Hersteller Artikelnummer
3069876
Hersteller Typ
FBP-2/5
Hersteller Artikel Nr.:
3069876
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.098 kg
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 73,4 mm, Höhe: 72,9 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


