PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069877
Polzahl - 6
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626065342
Sonepar Artikelnummer
121362178
Hersteller Artikelnummer
3069877
Hersteller Typ
FBP-2/6
Hersteller Artikel Nr.:
3069877
Polzahl:
6
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg
Blindstecker, Polzahl: 6, Farbe: grau


