PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069878
Polzahl - 7
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626065359
Sonepar Artikelnummer
121362179
Hersteller Artikelnummer
3069878
Hersteller Typ
FBP-2/7
Hersteller Artikel Nr.:
3069878
Polzahl:
7
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg
Blindstecker, Polzahl: 7, Farbe: grau


