PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069879
Polzahl - 8
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626065366
Sonepar Artikelnummer
121362180
Hersteller Artikelnummer
3069879
Hersteller Typ
FBP-2/8
Hersteller Artikel Nr.:
3069879
Polzahl:
8
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Blindstecker, Polzahl: 8, Farbe: grau


