PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069882
Polzahl - 11
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626065373
Sonepar Artikelnummer
121362183
Hersteller Artikelnummer
3069882
Hersteller Typ
FBP-2/11
Hersteller Artikel Nr.:
3069882
Polzahl:
11
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Blindstecker, Polzahl: 11, Farbe: grau


