PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069883
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356962452
Sonepar Artikelnummer
121362184
Hersteller Artikelnummer
3069883
Hersteller Typ
FBP-2/12
Hersteller Artikel Nr.:
3069883
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 130,8 mm, Höhe: 72,9 mm, Polzahl: 12, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


