PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069890
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356962490
Sonepar Artikelnummer
121362190
Hersteller Artikelnummer
3069890
Hersteller Typ
FBP-2/19
Hersteller Artikel Nr.:
3069890
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 188,2 mm, Höhe: 72,9 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


