PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069894
Polzahl - 23
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626065410
Sonepar Artikelnummer
121362194
Hersteller Artikelnummer
3069894
Hersteller Typ
FBP-2/23
Hersteller Artikel Nr.:
3069894
Polzahl:
23
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.193 kg
Blindstecker, Polzahl: 23, Farbe: grau


