PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069895
Polzahl - 24
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626065427
Sonepar Artikelnummer
121362195
Hersteller Artikelnummer
3069895
Hersteller Typ
FBP-2/24
Hersteller Artikel Nr.:
3069895
Polzahl:
24
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.188 kg
Blindstecker, Polzahl: 24, Farbe: grau


