PHOENIX CONTACT - Blindstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069896
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.194 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356962537
Sonepar Artikelnummer
121362196
Hersteller Artikelnummer
3069896
Hersteller Typ
FBP-2/25
Hersteller Artikel Nr.:
3069896
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.194 kg
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 237,4 mm, Höhe: 72,9 mm, Polzahl: 25, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste


