PHOENIX CONTACT - Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1278899
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151476625
Sonepar Artikelnummer
121327594
Hersteller Artikelnummer
1278899
Hersteller Typ
Q-PROT 9/11 VPE500
Hersteller Artikel Nr.:
1278899
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 80 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


