Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Blindstopfen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200567

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356615150

Sonepar Artikelnummer

121355366

Hersteller Artikelnummer

2200567

Hersteller Typ

ME B-22,5 FKDSO KMGY

Hersteller Artikel Nr.:

2200567

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (FKDSO), Breite: 21,1 mm, Höhe: 16,9 mm, Tiefe: 11,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)