PHOENIX CONTACT - Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062016
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356301473
Sonepar Artikelnummer
121361935
Hersteller Artikelnummer
3062016
Hersteller Typ
KDT-ST 12
Hersteller Artikel Nr.:
3062016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 12 mm


