PHOENIX CONTACT - Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062029
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356301480
Sonepar Artikelnummer
121361936
Hersteller Artikelnummer
3062029
Hersteller Typ
KDT-ST 13
Hersteller Artikel Nr.:
3062029
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 13 mm


