PHOENIX CONTACT - Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062061
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356309011
Sonepar Artikelnummer
121361940
Hersteller Artikelnummer
3062061
Hersteller Typ
KDT-ST 17
Hersteller Artikel Nr.:
3062061
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 17 mm


