PHOENIX CONTACT - Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3063976
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356301435
Sonepar Artikelnummer
121361970
Hersteller Artikelnummer
3063976
Hersteller Typ
KDT-ST 8
Hersteller Artikel Nr.:
3063976
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 8 mm


