PHOENIX CONTACT - Blitzstrom-Messsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800618
Ausführung - komplett
Schutzart (IP) - IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs - 30 .. 60 °C
Max. Montagehöhe - 4000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356615297
Sonepar Artikelnummer
121357815
Hersteller Artikelnummer
2800618
Hersteller Typ
LM-S-A/C-3S-ETH
Hersteller Artikel Nr.:
2800618
Ausführung:
komplett
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
30 .. 60 °C
Max. Montagehöhe:
4000 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.370 kg


