PHOENIX CONTACT - Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801241
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 75 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356750172
Sonepar Artikelnummer
120462301
Hersteller Artikelnummer
2801241
Hersteller Typ
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0
Hersteller Artikel Nr.:
2801241
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Nennspannung AC:
60 V
Nennspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
0.4 kV
Schutzpegel L-N:
0.4 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.125 kg


