PHOENIX CONTACT - Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800531
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Max. Dauerspannung AC - 800 V
Montageart - sonstige
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356570688
Sonepar Artikelnummer
120462453
Hersteller Artikelnummer
2800531
Hersteller Typ
PWT 100-800AC-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2800531
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Max. Dauerspannung AC:
800 V
Montageart:
sonstige
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennspannung AC:
690 V
Nennspannung DC:
30 V
Schutzpegel:
4.5 kV
Schutzpegel L-N:
4.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
50 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
11.160 kg


