PHOENIX CONTACT - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801041
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 335 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356698108
Sonepar Artikelnummer
121357915
Hersteller Artikelnummer
2801041
Hersteller Typ
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0
Hersteller Artikel Nr.:
2801041
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.191 kg


