PHOENIX CONTACT - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801136
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 264 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356701952
Sonepar Artikelnummer
121357922
Hersteller Artikelnummer
2801136
Hersteller Typ
F-MS-T1/T2 50
Hersteller Artikel Nr.:
2801136
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.164 kg


