PHOENIX CONTACT - Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906292
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6.25 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Netzform DC - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626063003
Sonepar Artikelnummer
121359159
Hersteller Artikelnummer
2906292
Hersteller Typ
VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2906292
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung DC:
800 V
Schutzpegel (DC+ - DC-):
2.9 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
2.9 kV
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.321 kg


