PHOENIX CONTACT - Blitzstrom- / Überspannungsableiterkombination Typ 1+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905470
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Nennspannung AC - 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356950664
Sonepar Artikelnummer
120406867
Hersteller Artikelnummer
2905470
Hersteller Typ
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905470
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
2.2 kV
Prüfklasse:
Typ 1
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
2.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.187 kg


