PHOENIX CONTACT - Blitzstromableiter Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905421
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356950114
Sonepar Artikelnummer
120406877
Hersteller Artikelnummer
2905421
Hersteller Typ
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905421
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
0 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
1.371 kg


