PHOENIX CONTACT - Blitzstromableiter Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905988
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626013275
Sonepar Artikelnummer
120406879
Hersteller Artikelnummer
2905988
Hersteller Typ
FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905988
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Nennspannung AC:
400 V
Nennspannung DC:
0 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.084 kg


