PHOENIX CONTACT - Blitzstromableiter Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800110
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Max. Dauerspannung AC - 385 V
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356479967
Sonepar Artikelnummer
120462662
Hersteller Artikelnummer
2800110
Hersteller Typ
FLT 35-260
Hersteller Artikel Nr.:
2800110
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
30 V
Schutzpegel:
5 kV
Schutzpegel L-N:
5 kV
Schutzpegel N-PE:
0.9 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
3 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.160 kg


