PHOENIX CONTACT - BNB-Zackband, 10-teilig, fortl.Zahlen: 71 ... 80, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1400201:0071
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918553692
Sonepar Artikelnummer
120061160
Hersteller Artikelnummer
1400201:0071
Hersteller Typ
BNB-ZB 5,LGS 71-80
Hersteller Artikel Nr.:
1400201:0071
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


