PHOENIX CONTACT - Bolzenanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049026
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.1 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356140799
Sonepar Artikelnummer
120464648
Hersteller Artikelnummer
3049026
Hersteller Typ
RT 5
Hersteller Artikel Nr.:
3049026
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.1 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
16.3 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
51 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


