PHOENIX CONTACT - Bolzenanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3244630
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 .. 300 mm²
Bemessungsstrom In - 520 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356583961
Sonepar Artikelnummer
120465079
Hersteller Artikelnummer
3244630
Hersteller Typ
RBO 16
Hersteller Artikel Nr.:
3244630
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 .. 300 mm²
Bemessungsstrom In:
520 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
54.8 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
91.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.568 kg


