PHOENIX CONTACT - Bolzenanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247976
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In - 309 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356725101
Sonepar Artikelnummer
120570802
Hersteller Artikelnummer
3247976
Hersteller Typ
RBO 10-HC
Hersteller Artikel Nr.:
3247976
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
41 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
77 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.301 kg


