PHOENIX CONTACT - Bolzenanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030161
Bemessungsstrom In - 309 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626533049
Sonepar Artikelnummer
121321951
Hersteller Artikelnummer
1030161
Hersteller Typ
RBO 10-WD
Hersteller Artikel Nr.:
1030161
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
41 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
77 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.278 kg


