PHOENIX CONTACT - Bolzenanschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1110386
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Bemessungsspannung - 1800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151024963
Sonepar Artikelnummer
121324384
Hersteller Artikelnummer
1110386
Hersteller Typ
RBO 12-DHR-HC
Hersteller Artikel Nr.:
1110386
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
49 mm
Höhe:
235.1 mm
Tiefe:
82 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.435 kg


