PHOENIX CONTACT - Box-PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1130669
Versorgungsspannung DC - 12 .. 30 V
Vorinstalliertes Betriebssystem - sonstige
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151059767
Sonepar Artikelnummer
121324846
Hersteller Artikelnummer
1130669
Hersteller Typ
BL2 BPC 1501E
Hersteller Artikel Nr.:
1130669
Versorgungsspannung DC:
12 .. 30 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
sonstige
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-20 .. 50 °C
Mit Festplatte:
Ja
Mit Grafikkarte:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
99 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
0.924 kg


