Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Box-PC

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Box-PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1158235

  • Versorgungsspannung DC - 12 .. 30 V

  • Vorinstalliertes Betriebssystem - sonstige

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151163754

Sonepar Artikelnummer

121325326

Hersteller Artikelnummer

1158235

Hersteller Typ

BL2 BPC 1501E-128-W10

Hersteller Artikel Nr.:

1158235

Versorgungsspannung DC:

12 .. 30 V

Vorinstalliertes Betriebssystem:

sonstige

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

IO-Link Master:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Betriebstemperatur:

-20 .. 50 °C

Mit Festplatte:

Ja

Mit Grafikkarte:

Nein

Mit Diskettenlaufwerk:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

99 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84715000

Gewicht:

0.650 kg

Box-PC mit, Intel Celeron N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:)