Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0301505

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918000226

Sonepar Artikelnummer

120373005

Hersteller Artikelnummer

0301505

Hersteller Typ

ISSBI 10- 6

Hersteller Artikel Nr.:

0301505

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

30 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.008 kg

Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben