PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0301534
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918000240
Sonepar Artikelnummer
120462229
Hersteller Artikelnummer
0301534
Hersteller Typ
ISSBI 10- 8
Hersteller Artikel Nr.:
0301534
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.019 kg


