PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0301521
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 52 A
Bemessungsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918000233
Sonepar Artikelnummer
120462679
Hersteller Artikelnummer
0301521
Hersteller Typ
ISSBI 10-10
Hersteller Artikel Nr.:
0301521
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
52 A
Bemessungsspannung:
600 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.023 kg


