PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0202345
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 100
Isoliert - Ja
Rastermaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918099138
Sonepar Artikelnummer
120464415
Hersteller Artikelnummer
0202345
Hersteller Typ
LB 100-6 GY
Hersteller Artikel Nr.:
0202345
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
100
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.200 kg


