PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0202280
Rastermaß - 6 mm
Farbe - blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098186
Sonepar Artikelnummer
121316853
Hersteller Artikelnummer
0202280
Hersteller Typ
LB 10-6 BU
Hersteller Artikel Nr.:
0202280
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg


