PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0202293
Rastermaß - 6 mm
Farbe - rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098926
Sonepar Artikelnummer
121316854
Hersteller Artikelnummer
0202293
Hersteller Typ
LB 10-6 RD
Hersteller Artikel Nr.:
0202293
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg


