Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0202303

  • Farbe - blau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918098353

Sonepar Artikelnummer

121316855

Hersteller Artikelnummer

0202303

Hersteller Typ

LB 100-6 BU

Hersteller Artikel Nr.:

0202303

Farbe:

blau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.200 kg

Brücke, Polzahl: 100, Farbe: blau