Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0202316

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918098667

Sonepar Artikelnummer

121316856

Hersteller Artikelnummer

0202316

Hersteller Typ

LB 100-6 RD

Hersteller Artikel Nr.:

0202316

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.201 kg

Brücke, Polzahl: 100, Farbe: rot