Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Brücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5029125

  • Rastermaß - 6.15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918287139

Sonepar Artikelnummer

121364980

Hersteller Artikelnummer

5029125

Hersteller Typ

LB 100-6 BRUECKE OHNE SCHRAUB

Hersteller Artikel Nr.:

5029125

Rastermaß:

6.15 mm

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.062 kg

Brücke, Rastermaß: 6,15 mm, Polzahl: 100, Länge: 613 mm, Farbe: silberfarben